GF T-stuk met zij-uitgang zwart gietijzer Fig. 223 met 4x binnendraad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).
Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C
Maximale testdruk:1,5 x werkdruk
Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).
Toepassingsgebieden:
Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
GF
T-stuk met zij-uitgang zwart gietijzer fig. 223 4x binnendraad 1"
ERIKS Artikelnr: 23819115
|
Prijs (Per stuk):
€ 21,16
|
||
GF
T-stuk met zij-uitgang zwart gietijzer fig. 223 4x binnendraad 1/2"
ERIKS Artikelnr: 23819113
|
Prijs (Per stuk):
€ 11,66
Verpakking per 10 stuk
|
||
GF
T-stuk met zij-uitgang zwart gietijzer fig. 223 4x binnendraad 3/4"
ERIKS Artikelnr: 23819114
|
Prijs (Per stuk):
€ 14,43
|