ProductPage

GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De fittingen uit malleabel gietijzer zijn verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Vanwege het duurzame karakter van deze fittingen en de grote mechanische spanning- en temperatuurbestendigheid worden deze fittingen frequent ingezet. De schroefdraad is een universele, EN 10226-1 gestandaardiseerde verbinding die borg staat voor een veilig gebruik in een breed toepassingsgebied. In aanvulling op de draadfittingen is een knelkoppeling van smeedbaar gietijzer leverbaar. Deze fitting, die wordt verkocht onder de merknaam PRIMOFIT, is verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Hij biedt een tijdsbesparende verbinding van stalen -, PE-, loden en gestomplaste stalen buizen.

Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Draadflens
Druktrap flens
Materiaal: Smeedbaar gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN10 DN80 Binnendraad (BSPP) 3" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN10 DN80 Binnendraad (BSPP) 3" ERIKS Artikelnr: 23819611
 
Prijs (Per stuk):
€ 109,54
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN15 Binnendraad (BSPP) 1/2" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN15 Binnendraad (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr: 23819604
 
Prijs (Per stuk):
€ 38,36
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr: 23819605
 
Prijs (Per stuk):
€ 45,80
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 Binnendraad (BSPP) 1" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 Binnendraad (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr: 23819606
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,27
Verpakking per 5 stuk
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23819607
 
Prijs (Per stuk):
€ 67,24
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 23819608
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,89
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN50 Binnendraad (BSPP) 2" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN50 Binnendraad (BSPP) 2" ERIKS Artikelnr: 23819609
 
Prijs (Per stuk):
€ 81,41
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN65 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN65 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 23819610
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,95
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 Binnendraad (BSPP) 3" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 Binnendraad (BSPP) 3" ERIKS Artikelnr: 23819613
 
Prijs (Per stuk):
€ 120,67
Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN100 Binnendraad (BSPP) 4" GF Draadflens Serie: 329 Smeedbaar gietijzer Zwart Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN100 Binnendraad (BSPP) 4" ERIKS Artikelnr: 23819612
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,33
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Draadflens
Druktrap flens
Materiaal: Smeedbaar gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)