ProductPage

NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend RVS 316 type R131U binnendraad BSPP x buitendraad BSPT, tot 100 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie

  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: R131
Type slangkoppeling: Binnendraad 3-delig
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Buitendraad 3-delig
Type aansluiting 2: BSPT
Maat aansluiting 2
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 12967962
 
Prijs (Per stuk):
€ 178,89
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/4" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12967963
 
Prijs (Per stuk):
€ 261,59
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/2" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 12967964
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,99
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/4" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/4" ERIKS Artikelnr: 12967965
 
Prijs (Per stuk):
€ 73,60
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/8" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/8" ERIKS Artikelnr: 12967966
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,64
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/4" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 12967967
 
Prijs (Per stuk):
€ 129,21
3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/8" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 100 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/8" ERIKS Artikelnr: 12967968
 
Prijs (Per stuk):
€ 84,67
3-delige koppeling conisch dichtend 40 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 2.1/2" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 40 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12967977
 
Prijs (Per stuk):
€ 770,37
3-delige koppeling conisch dichtend 40 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 40 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 12967978
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.093,82
3-delige koppeling conisch dichtend 64 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/2" NORDS 3-delige koppeling conisch dichtend 64 bar type R131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12967981
 
Prijs (Per stuk):
€ 297,30
Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: R131
Type slangkoppeling: Binnendraad 3-delig
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Buitendraad 3-delig
Type aansluiting 2: BSPT
Maat aansluiting 2
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende