ProductPage

NORDS Plug 4-kant RVS 316 type R238 buitendraad BSPT, tot 100 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie

  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPT
Maat aansluiting
Code: R238
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Dop/plug
Type aansluiting 2: Plug
Maat aansluiting 2: Vierkant
Type component: Dop/plug
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plug 4-pans 40 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 2.1/2" NORDS Plug 4-pans 40 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12968077
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,34
Plug 4-pans 40 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 3" NORDS Plug 4-pans 40 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 12968078
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,70
Plug 4-pans 64 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/2" NORDS Plug 4-pans 64 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12968079
 
Prijs (Per stuk):
€ 60,44
Plug 4-pans 64 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/4" NORDS Plug 4-pans 64 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12968080
 
Prijs (Per stuk):
€ 49,68
Plug 4-pans 64 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 2" NORDS Plug 4-pans 64 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 2" ERIKS Artikelnr: 12968081
 
Prijs (Per stuk):
€ 87,04
Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1/2" NORDS Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 12968072
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,65
Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1/4" NORDS Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1/4" ERIKS Artikelnr: 12968073
 
Prijs (Per stuk):
€ 11,20
Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1/8" NORDS Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1/8" ERIKS Artikelnr: 12968074
 
Prijs (Per stuk):
€ 11,12
Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1" NORDS Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 12968071
 
Prijs (Per stuk):
€ 35,63
Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 3/4" NORDS Plug 4-pans 100 bar type R238 in RVS, buitendraad BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 12968075
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,12
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPT
Maat aansluiting
Code: R238
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Dop/plug
Type aansluiting 2: Plug
Maat aansluiting 2: Vierkant
Type component: Dop/plug
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende