ProductPage

Soknippel hoge druk type VN-C; vlak x 60° dichting in RVS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: VN-C
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSP 60° conus
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar): 400
Type slangkoppeling 2: Binnendraad vast
Type aansluiting 2: NPT
Maat aansluiting 2
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Soknippel 400 bar met 6-kant type VN-C in RVS vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1/4" NPT/BSP Soknippel 400 bar met 6-kant type VN-C in RVS vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1/4" NPT/BSP ERIKS Artikelnr: 12268593
 
Prijs (Per stuk):
€ 32,04
Soknippel 400 bar met 6-kant type VN-C in RVS vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 3/4" NPT/BSP Soknippel 400 bar met 6-kant type VN-C in RVS vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 3/4" NPT/BSP ERIKS Artikelnr: 12443627
 
Prijs (Per stuk):
€ 93,13
Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: VN-C
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSP 60° conus
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar): 400
Type slangkoppeling 2: Binnendraad vast
Type aansluiting 2: NPT
Maat aansluiting 2
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)