ProductPage

NORDS Verloopsok RVS 316 type R202 binnendraad BSPP, tot 100 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie

  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: R202
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Binnendraad vast
Type aansluiting 2: BSPP
Maat aansluiting 2
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Verloopsok 40 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 3"x2" NORDS Verloopsok 40 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 3"x2" ERIKS Artikelnr: 12968232
 
Prijs (Per stuk):
€ 202,66
Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/4"x1" NORDS Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/4"x1" ERIKS Artikelnr: 12968221
 
Prijs (Per stuk):
€ 72,85
Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1/4"x1/8" NORDS Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1/4"x1/8" ERIKS Artikelnr: 12968227
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,55
Verloopsok 40 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 2.1/2"x2" NORDS Verloopsok 40 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 2.1/2"x2" ERIKS Artikelnr: 12968231
 
Prijs (Per stuk):
€ 193,33
Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1/2"x1/4" NORDS Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1/2"x1/4" ERIKS Artikelnr: 12968224
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,73
Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/2"x1" NORDS Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/2"x1" ERIKS Artikelnr: 12968217
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,50
Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/2"x3/4" NORDS Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/2"x3/4" ERIKS Artikelnr: 12968220
 
Prijs (Per stuk):
€ 86,08
Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/4"x3/4" NORDS Verloopsok 64 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1.1/4"x3/4" ERIKS Artikelnr: 12968223
 
Prijs (Per stuk):
€ 73,96
Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 3/8"x1/4" NORDS Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 3/8"x1/4" ERIKS Artikelnr: 12968237
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,76
Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1"x3/4" NORDS Verloopsok 100 bar type R202 in RVS, binnendraad BSPP 1"x3/4" ERIKS Artikelnr: 12968215
 
Prijs (Per stuk):
€ 55,66
Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: R202
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Binnendraad vast
Type aansluiting 2: BSPP
Maat aansluiting 2
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende