ProductPage

NORDS Voldraadnippel RVS 316 type R206 buitendraad BSPP, tot 100 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie

  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1*
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1
*) Enkele draadfittingen hebben: Buitendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1.
Dit wordt duidelijk in de omschrijving weergegeven.

Vorm: Draadnippel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1/8" NORDS Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1/8" ERIKS Artikelnr: 12967888
 
Prijs (Per stuk):
€ 6,01
Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 3/8" NORDS Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 3/8" ERIKS Artikelnr: 12967890
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,78
Verpakking per 50 stuk
Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1/2" NORDS Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1/2" ERIKS Artikelnr: 12967886
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,35
Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 3/4" NORDS Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 3/4" ERIKS Artikelnr: 12967889
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,76
Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1" NORDS Voldraadnippel 100 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1" ERIKS Artikelnr: 12967885
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,10
Verpakking per 50 stuk
Voldraadnippel 64 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1.1/4" NORDS Voldraadnippel 64 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12967894
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,56
Voldraadnippel 64 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1.1/2" NORDS Voldraadnippel 64 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12967893
 
Prijs (Per stuk):
€ 19,19
Voldraadnippel 64 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 2" NORDS Voldraadnippel 64 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 2" ERIKS Artikelnr: 12967895
 
Prijs (Per stuk):
€ 34,04
Voldraadnippel 40 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 2.1/2" NORDS Voldraadnippel 40 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12967891
 
Prijs (Per stuk):
€ 48,78
Voldraadnippel 40 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 3" NORDS Voldraadnippel 40 bar type R206 in RVS, buitendraad BSPP 3" ERIKS Artikelnr: 12967892
 
Prijs (Per stuk):
€ 67,92
Vorm: Draadnippel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende