ECON® Bocht 90° fig. 12484 BS RVS 316L gepolijst - las
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden
Product:
Lasbocht 90 graden
Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.
Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ
Aansluiting
Volgens Imperial 3A / ASME BPE
Opties:
- Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12482)
- Walsbocht ( orbitaal lassen ) DIN11850 Reihe 2 (fig. 12483)
- Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met aansluitingen naar wens.
Toepassing
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen