ProductPage

HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) Let-Lok 6000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: RVS of messing. Materiaal kogelzitting: TFM, PCTFE of PEEK. Kleur van handgreep: Zwart. Andere kleuren op aanvraag.

Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: 6000 PSI WOG
Constructie huis: 1-delig
Aansluiting
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 8mm HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 8mm ERIKS Artikelnr: 11376118
 
Prijs (Per stuk):
€ 154,00
Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600 Volle doorlaat Handgreep 6000 PSI WOG Knelring 10mm HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600 Volle doorlaat Handgreep 6000 PSI WOG Knelring 10mm ERIKS Artikelnr: 11376890
 
Prijs (Per stuk):
€ 215,00
Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600 Volle doorlaat Handgreep 6000 PSI WOG Knelring 12mm HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600 Volle doorlaat Handgreep 6000 PSI WOG Knelring 12mm ERIKS Artikelnr: 11381820
 
Prijs (Per stuk):
€ 330,50
Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm ERIKS Artikelnr: 11383273
 
Prijs (Per stuk):
€ 396,50
Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm ERIKS Artikelnr: 11612595
 
Prijs (Per stuk):
€ 455,00
Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 1/4" (8) HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11381825
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,00
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: 6000 PSI WOG
Constructie huis: 1-delig
Aansluiting
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)