ProductPage

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Norm: EN 1092-1/13
Flenssoort: Draadflens
Druktrap flens: PN10/16
Materiaal: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23814731
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr: 23814729

Catalogusartikelnr 1: 63004002

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN40 Binnendraad (BSPP) 6/4" Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN40 Binnendraad (BSPP) 6/4" ERIKS Artikelnr: 23814732

Catalogusartikelnr 1: 63004005

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN65 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN65 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 23814734

Catalogusartikelnr 1: 101051

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Voorraadartikel
Norm: EN 1092-1/13
Flenssoort: Draadflens
Druktrap flens: PN10/16
Materiaal: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)