ProductPage

FIP Aanboorzadel Serie: UFM PP-H Kleminrichting Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Aanboorzadel in PP/ NBR UFM binnendraad

        
  • aansluiting voor kunststof of metalen draad
  •     
  • versterkingsring RVS (A2)

Vorm: Aanboorzadel
Materiaal: PP-H
Nom. binnendiameter: 1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 40
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Aanboorzadel Serie: UFM PP-H NBR Kleminrichting PN10 Binnendraad (BSPP) 40mmx1/2" FIP Aanboorzadel Serie: UFM PP-H NBR Kleminrichting PN10 Binnendraad (BSPP) 40mmx1/2" ERIKS Artikelnr: 10048528
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Aanboorzadel
Materiaal: PP-H
Nom. binnendiameter: 1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 40
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)