ProductPage

GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 ABS Horizontaal Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 3-weg
Constructie huis: Horizontaal
Nom. binnendiameter: DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 25
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
3-Weg kogelkraan Serie: 543 ABS/PTFE/EPDM T-boring Handgreep Horizontaal Lijmmof 25mm DN20 GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 ABS/PTFE/EPDM T-boring Handgreep Horizontaal Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11957874
 
Prijs (Per stuk):
€ 140,07
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 3-weg
Constructie huis: Horizontaal
Nom. binnendiameter: DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 25
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)