ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 ABS Lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 16mm DN10 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 11279813
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,39
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 20mm DN15 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11279814
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,39
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 25mm DN20 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11279815
 
Prijs (Per stuk):
€ 86,46
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 32mm DN25 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11279817
 
Prijs (Per stuk):
€ 104,83
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11279818
 
Prijs (Per stuk):
€ 132,60
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 50mm DN40 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11279819
 
Prijs (Per stuk):
€ 169,31
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 63mm DN50 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 11279820
 
Prijs (Per stuk):
€ 211,71
Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 75mm DN65 GF Kogelkraan Serie: 546 ABS/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Lijmmof 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 11416385
 
Prijs (Per stuk):
€ 486,30
Voorraadartikel
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)