ProductPage

DURAPIPE Kogelterugslagklep Serie: H0 SXA ABS Lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Terugslagklep H0 SXA in ABS/EPDM vertikaal toepassen.

Radiaal in- en uitbouwbaar.

Bij montage afstand klep min 10x diam vanaf de pompflens.

Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kogelterugslagklep Serie: H0 SXA ABS/EPDM Recht PN10 Lijmmof 32mm DN25 DURAPIPE Kogelterugslagklep Serie: H0 SXA ABS/EPDM Recht PN10 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 10050644
 
Log in om prijzen te zien
Kogelterugslagklep Serie: H0 SXA ABS/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 50mm DN40 DURAPIPE Kogelterugslagklep Serie: H0 SXA ABS/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 10050646
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)