ProductPage

GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS Dubbel excentrisch Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: ABS
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: ABS
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 11383559
 
Prijs (Per stuk):
€ 321,50
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 11383560
 
Prijs (Per stuk):
€ 362,03
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 11383561
 
Prijs (Per stuk):
€ 435,46
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 11383562
 
Prijs (Per stuk):
€ 458,24
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 11383564
 
Prijs (Per stuk):
€ 634,12
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 11383566
 
Prijs (Per stuk):
€ 734,15
Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 GF Vlinderklep Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Dubbel excentrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 11383568
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.035,38
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: ABS
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: ABS
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)