ProductPage

GF 3-delige koppeling in ABS/malleabel (GY) Serie: 530 PN10 - metrisch R - buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/malleabel metrisch Rp draad

  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: malleabel met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.806 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 20mm x 1/2" GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.806 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr: 11170288
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,05
3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.807 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.807 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 11170268
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,67
3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.808 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 32mm x 1" GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.808 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 32mm x 1" ERIKS Artikelnr: 11170266
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,92
3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.809 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4" GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.809 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11290811
 
Prijs (Per stuk):
€ 34,24
3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.810 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 50mm x 1.1/2" GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.810 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11170265
 
Prijs (Per stuk):
€ 45,17
3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.811 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 63mm x 2" GF 3-delige koppeling ABS/malleabel (GY) 729.530.811 PN10 metrisch - conische buitendraad BSPT 63mm x 2" ERIKS Artikelnr: 11170264
 
Prijs (Per stuk):
€ 69,64
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)