ProductPage

GF 3-delige koppeling in ABS/RVS Serie: 540 PN10 Lijmmof/Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch Rp draad

  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.206 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 20mm x 1/2" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.206 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr: 11279954
 
Prijs (Per stuk):
€ 56,00
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.207 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.207 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 11279955
 
Prijs (Per stuk):
€ 59,27
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.208 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 32m x 1" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.208 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 32m x 1" ERIKS Artikelnr: 11279956
 
Prijs (Per stuk):
€ 68,05
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.209 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 40mm x 1.1/4" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.209 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11279957
 
Prijs (Per stuk):
€ 94,26
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.210 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.210 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11279958
 
Prijs (Per stuk):
€ 109,65
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.711 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 63mm x 2" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.711 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 63mm x 2" ERIKS Artikelnr: 11279984
 
Prijs (Per stuk):
€ 170,87
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.211 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 63mm x 2" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.211 PN10 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 63mm x 2" ERIKS Artikelnr: 11279959
 
Prijs (Per stuk):
€ 140,08
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)