ProductPage

GF 3-delige koppeling in ABS/RVS Serie: 540 PN10 Lijmmof/Buitendraad (BSPT)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch R draad

  • Wartelmoer: ABS.
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met conische buitendraad R.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.706 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 20mm x 1/2" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.706 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr: 11279978
 
Prijs (Per stuk):
€ 57,95
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.707 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.707 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 11279979
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,54
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.708 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 32mm x 1" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.708 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 32mm x 1" ERIKS Artikelnr: 11279980
 
Prijs (Per stuk):
€ 70,04
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.709 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.709 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11279981
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,86
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.710 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 50mm x 1.1/2" GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.540.710 PN10 metrisch - cylindrische buitendraad BSPT 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11279983
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,94
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)