ProductPage

GF 3-delige koppeling in ABS/RVS Serie: 545 PN10 - metrisch - laseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch laseind

  • RVS WN 1.4404 (316L).
  • Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met laseind.
  • Inschroefdeel: ABS lijmmof.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Laseind
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.506 PN10 metrisch - laseind 20 / 21,3mm GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.506 PN10 metrisch - laseind 20 / 21,3mm ERIKS Artikelnr: 11279986
 
Prijs (Per stuk):
€ 76,98
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.507 PN10 metrisch - laseind 25 / 26,9mm GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.507 PN10 metrisch - laseind 25 / 26,9mm ERIKS Artikelnr: 11279987
 
Prijs (Per stuk):
€ 87,70
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.508 PN10 metrisch - laseind 32 / 33,7mm GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.508 PN10 metrisch - laseind 32 / 33,7mm ERIKS Artikelnr: 11279989
 
Prijs (Per stuk):
€ 107,34
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.509 PN10 metrisch - laseind 40 / 42,7mm GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.509 PN10 metrisch - laseind 40 / 42,7mm ERIKS Artikelnr: 11279990
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,21
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.510 PN10 metrisch - laseind 50 / 48,3mm GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.510 PN10 metrisch - laseind 50 / 48,3mm ERIKS Artikelnr: 11279991
 
Prijs (Per stuk):
€ 166,59
3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.511 PN10 metrisch - laseind 63 / 60,3mm GF 3-delige koppeling COOL-FIT ABS/RVS 729.545.511 PN10 metrisch - laseind 63 / 60,3mm ERIKS Artikelnr: 11279992
 
Prijs (Per stuk):
€ 225,53
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Laseind
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)