DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 11.135 ABS PN8/10 Lijmmof
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
LDurapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.
Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.
Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.
DURAPIPE
Kraagbus gegroefd Serie: 11.135 ABS PN10 Lijmmof 125mm
ERIKS Artikelnr: 10043316
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
DURAPIPE
Kraagbus gegroefd Serie: 11.135 ABS PN10 Lijmmof 140mm
ERIKS Artikelnr: 10043317
|
Prijs (Per stuk):
€ 83,10
|
||
DURAPIPE
Kraagbus gegroefd Serie: 11.135 ABS PN10 Lijmmof 160mm
ERIKS Artikelnr: 10043318
|
Prijs (Per stuk):
€ 101,00
|
||
DURAPIPE
Kraagbus gegroefd Serie: 11.135 ABS PN10 Lijmmof 225mm
ERIKS Artikelnr: 10043320
|
Log in om prijzen te zien |