ProductPage

DURAPIPE Verloopring in ABS Serie: 11.109 - lijm-eind/-mof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Vorm: Verloopring
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Verloopring ABS 11.109.429 63x25 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.429 63x25 ERIKS Artikelnr: 10045989
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,15
Verloopring ABS 11.109.432 63x50 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.432 63x50 ERIKS Artikelnr: 10045991
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.474 160x110 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.474 160x110 ERIKS Artikelnr: 10046001
 
Prijs (Per stuk):
€ 87,10
Vorm: Verloopring
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)