ProductPage

DURAPIPE 3-delige koppeling in Airline-Xtra® Serie: 31.217 buitendraad BSPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lijmmof x messing BSP-buitendraad, afdichting EPDM. Drukklasse PN12,5.

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 16
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2: 3/8"
Druktrap artikel: PN12.5
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
3-delige koppeling Airl-X®31.217.305 buitendraad 16x3/8" DURAPIPE 3-delige koppeling Airl-X®31.217.305 buitendraad 16x3/8" ERIKS Artikelnr: 10046920
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,62
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 16
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2: 3/8"
Druktrap artikel: PN12.5
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)