ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.


Toepassingsgebied

  • Machinekamers.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Transportleidingen.

Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor metalen buizen.
  • Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.

Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 26.9mm-26.9mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 26.9mm-26.9mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 13454410
 
Prijs (Per stuk):
€ 200,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 30mm-30mm Lengte: 67mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 30mm-30mm Lengte: 67mm ERIKS Artikelnr: 13454411
 
Prijs (Per stuk):
€ 200,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 30mm-30mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 30mm-30mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454386
 
Prijs (Per stuk):
€ 92,90
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454387
 
Prijs (Per stuk):
€ 94,40
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 67mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 67mm ERIKS Artikelnr: 13454412
 
Prijs (Per stuk):
€ 200,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 38mm-38mm Lengte: 71mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 38mm-38mm Lengte: 71mm ERIKS Artikelnr: 13454413
 
Prijs (Per stuk):
€ 202,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454389
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 71mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 71mm ERIKS Artikelnr: 13454414
 
Prijs (Per stuk):
€ 202,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 71mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 71mm ERIKS Artikelnr: 13454415
 
Prijs (Per stuk):
€ 202,50
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454391
 
Prijs (Per stuk):
€ 114,50
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende