ProductPage

GF Verloopstuk in PE-100 Serie: 900 SDR17 - spie-eind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Reduceerstuk
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 160
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 140
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Verloopstuk PE-100 SDR17 753.900.831 160x140 GF Verloopstuk PE-100 SDR17 753.900.831 160x140 ERIKS Artikelnr: 12648136
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,74
Vorm: Reduceerstuk
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 160
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 140
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)