ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan 167.546 PP/EPDM of FPM

        
  • met flens PP/stalen kern PN10
  •     
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  •     
  • geintegreerde draadbussen ( inserts ) voor de bevestiging van de afsluiter
  •     
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11291092
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,65
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11308627
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11291093
 
Prijs (Per stuk):
€ 150,90
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11308626
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11291094
 
Prijs (Per stuk):
€ 180,31
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11308625
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11291095
 
Prijs (Per stuk):
€ 226,81
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11516292
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 50mm DN40 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11291096
 
Prijs (Per stuk):
€ 273,23
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 50mm DN40 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11310262
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende