ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3767 PP Kunststoflasmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoflasmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoflasmof 25mm ERIKS Artikelnr: 12771244
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,78
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoflasmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoflasmof 32mm ERIKS Artikelnr: 12771245
 
Prijs (Per stuk):
€ 164,27
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)