ProductPage

GF Membraanafsluiter Serie: 317 PP Vaste Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Membraanafsluiter type 317, PP-H met PP vaste flens, metrisch

  • Vanwege het compacte ontwerp en de afmetingen tot DN150 is het membraanventiel type 317 universeel toepasbaar.De optie voor een vergrendelbaar handwiel biedt bovendien een belangrijke en zinvolle functie voor alle operationele gebieden van de membraanafsluiters. Voor geautomatiseerde installaties zijn de afsluiters ook leverbaar met pneumatische DIASTAR aandrijving.
  • uitvoering:
  • DN15-65 met overschuifflenzen
  • materiaal: PP-H
  • gecombineerd dichtvlak: vlak/gegroefd.
  • inbouwlengte volgens EN 558-1
  • met PP vaste flens DN80-150.
  • aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10
  • DN80-150 met vaste flenzen
    Optioneel
  • vergrendelbaar handwiel
  • Afdichting: PTFE met EPDM steunmembraan.

Aansluiting: Vaste Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan: PTFE/EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Vaste Flens 90mm DN80 GF Membraanafsluiter Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Vaste Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10071961
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.278,96
Membraanafsluiter Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Vaste Flens 110mm DN100 GF Membraanafsluiter Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Vaste Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 11049505
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.706,24
Aansluiting: Vaste Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan: PTFE/EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)