ProductPage

ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP Kunststoflasmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Perforatiemaat (mm): 0.5
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 20mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248725
 
Prijs (Per stuk):
€ 411,20
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 25mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248726
 
Prijs (Per stuk):
€ 439,63
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 32mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248727
 
Prijs (Per stuk):
€ 475,43
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 40mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248728
 
Prijs (Per stuk):
€ 521,77
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 50mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 50mm ERIKS Artikelnr: 13248729
 
Prijs (Per stuk):
€ 644,44
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 63mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PP/EPDM 0.5mm PN10 Kunststoflasmof 63mm ERIKS Artikelnr: 13248730
 
Prijs (Per stuk):
€ 832,92
Voorraadartikel
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Perforatiemaat (mm): 0.5
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)