ProductPage

FIP Buis Serie: 017 PVC-C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC-C-drukbuizen, lengte 5 m, kleur grijs.
Drukklasse PN16 t/m 110 mm, PN10 160 mm.

Voorraadartikel
Materiaal: PVC-C
Uitwendige buisdiameter (mm)
Druktrap artikel: PN16
Druktrap product: PN16
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 25mm FIP Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 25mm ERIKS Artikelnr: 10048029
 
Prijs (Per meter):
€ 6,59
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 32mm FIP Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 32mm ERIKS Artikelnr: 10048030
 
Prijs (Per meter):
€ 12,94
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 40mm FIP Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 40mm ERIKS Artikelnr: 10048031
 
Prijs (Per meter):
€ 19,57
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 63mm FIP Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 63mm ERIKS Artikelnr: 10048033
 
Prijs (Per meter):
€ 51,47
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 110mm FIP Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 110mm ERIKS Artikelnr: 10048036
 
Prijs (Per meter):
€ 154,31
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PVC-C
Uitwendige buisdiameter (mm)
Druktrap artikel: PN16
Druktrap product: PN16
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)