ProductPage

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C Serie: 510 PN16 - lijmmof/metrisch - cylindrische binnendraad BSPP - EPDM of FPM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draad

  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.
  • Afdichting: O-ring FPM.
  • aansluiting alleen voor kunststof draad.
  • geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.230 PN16 16mm x 3/8" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.230 PN16 16mm x 3/8" FPM ERIKS Artikelnr: 11267806
 
Prijs (Per stuk):
€ 31,86
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.231 PN16 20mm x 1/2" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.231 PN16 20mm x 1/2" FPM ERIKS Artikelnr: 11261266
 
Prijs (Per stuk):
€ 41,31
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.206 PN16 20 x 1/2" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.206 PN16 20 x 1/2" EPDM ERIKS Artikelnr: 11324538
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.232 PN16 25mm x 3/4" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.232 PN16 25mm x 3/4" FPM ERIKS Artikelnr: 11261268
 
Prijs (Per stuk):
€ 46,39
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.207 PN16 25mm x 3/4" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.207 PN16 25mm x 3/4" EPDM ERIKS Artikelnr: 11193504
 
Prijs (Per stuk):
€ 32,64
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.233 PN16 32mm x 1" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.233 PN16 32mm x 1" FPM ERIKS Artikelnr: 11261269
 
Prijs (Per stuk):
€ 54,99
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.208 PN16 32 x 1" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.208 PN16 32 x 1" EPDM ERIKS Artikelnr: 11324539
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.234 PN16 40mm x 1.1/4" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.234 PN16 40mm x 1.1/4" FPM ERIKS Artikelnr: 11261270
 
Prijs (Per stuk):
€ 84,11
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.210 PN16 50x1,5" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.210 PN16 50x1,5" EPDM ERIKS Artikelnr: 11245442
 
Prijs (Per stuk):
€ 67,66
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.211 PN16 63mm x 2" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.211 PN16 63mm x 2" EPDM ERIKS Artikelnr: 11312711
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)