ProductPage

GF Bocht 90° in PVC-C Serie: 723.000 PN16 metrisch

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90°, PVC-C metrisch, lijmmof, radius = 2 d

    Standards:
  • ISO, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Building Technology
  • Voordelen:
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • eenvoudige installatie met behulp van lijmverbindingen
  • hoge brand weerstand - zal de verbranding niet in stand houden wanneer de ontstekingsbron wordt verwijderd
  • zeer goede mechanische eigenschappen, ook bij verhoogde temperaturen

Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Bocht 90° PVC-C 723.000.106 PN16 metrisch 20mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.106 PN16 metrisch 20mm ERIKS Artikelnr: 10077902
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,04
Bocht 90° PVC-C 723.000.107 PN16 metrisch 25mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.107 PN16 metrisch 25mm ERIKS Artikelnr: 11062217
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,55
Bocht 90° PVC-C 723.000.108 PN16 metrisch 32mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.108 PN16 metrisch 32mm ERIKS Artikelnr: 11062218
 
Prijs (Per stuk):
€ 32,29
Bocht 90° PVC-C 723.000.109 PN16 metrisch 40mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.109 PN16 metrisch 40mm ERIKS Artikelnr: 11062219
 
Prijs (Per stuk):
€ 45,96
Bocht 90° PVC-C 723.000.110 PN16 metrisch 50mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.110 PN16 metrisch 50mm ERIKS Artikelnr: 11062220
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,32
Bocht 90° PVC-C 723.000.111 PN16 metrisch 63mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.111 PN16 metrisch 63mm ERIKS Artikelnr: 11062221
 
Prijs (Per stuk):
€ 79,80
Bocht 90° PVC-C 723.000.112 PN16 metrisch 75mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.112 PN16 metrisch 75mm ERIKS Artikelnr: 12187636
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-C 723.000.113 PN16 metrisch 90mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.113 PN16 metrisch 90mm ERIKS Artikelnr: 11062222
 
Prijs (Per stuk):
€ 205,25
Bocht 90° PVC-C 723.000.114 PN16 metrisch 110mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.114 PN16 metrisch 110mm ERIKS Artikelnr: 11062223
 
Prijs (Per stuk):
€ 366,02
Bocht 90° PVC-C 723.000.117 PN16 metrisch 160mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.117 PN16 metrisch 160mm ERIKS Artikelnr: 12449751
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)