GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U Horizontaal Lijmmof
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gf.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PVC-U met lijmmof, metrisch
- De afsluiter voor alle meng- en verdeelprocessen in uw toepassing. Is leverbaar in een horizontale en verticale uitvoering
- uitvoering:
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546).
- kogelafdichting uit PTFE.
- uitbreidbaar met elektrische of pneumatische stelaandrijving
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- slagbegrenzing voor stelbereik 90º wordt meegeleverd; kan optioneel op verschillende posities worden vastgeklikt
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstand A-C geopend; zie schakelschema
- Afdichting: EPDM of FPM.
![]() |
GF
3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-boring Handgreep Horizontaal Lijmmof 20mm DN15
ERIKS Artikelnr: 12058151
|
Prijs (Per stuk):
€ 116,52
|
|
![]() |
GF
3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-boring Handgreep Horizontaal Lijmmof 25mm DN20
ERIKS Artikelnr: 11926252
|
Prijs (Per stuk):
€ 134,79
|