ProductPage

GF Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U Dubbel exPneumatischebediend Dubbelwerkend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: GF
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12682285
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN100 GF Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12406700
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.295,82
Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN150 GF Vlinderklep Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12657176
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.749,22
Materiaal huis: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: GF
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)