ProductPage

Buis PVC-U

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U buis volgens DIN 8061/ 62, DIN 19532, "DVGW-Arbeitsblatt" en volgens de technische specificaties van de Gütegemeinschaft Kunststoffrohre Bonn.

Geleverd op handelslengtes van 5 meter, in een donkergrijze kleur (RAL 7011).
Verkrijgbaar in drukklasse PN 10, PN 16 en PN 20.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel
Druktrap product: PN10/16/20
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (45 van 45 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 6mm Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 6mm ERIKS Artikelnr: 11034567
 
Prijs (Per meter):
€ 4,03
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 8mmx1mm Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 8mmx1mm ERIKS Artikelnr: 10048263
 
Prijs (Per meter):
€ 6,43
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 10mmx1.2mm Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 10mmx1.2mm ERIKS Artikelnr: 10048264
 
Prijs (Per meter):
€ 5,50
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 12mmx1.4mm Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 12mmx1.4mm ERIKS Artikelnr: 10048316
 
Prijs (Per meter):
€ 4,40
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN16 Lengte: 5m 16mmx1.2mm Buis PVC-U Grijs PN16 Lengte: 5m 16mmx1.2mm ERIKS Artikelnr: 10048104
 
Prijs (Per meter):
€ 1,67
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 16mmx1.8mm Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 16mmx1.8mm ERIKS Artikelnr: 10048317
 
Prijs (Per meter):
€ 5,24
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN16 Lengte: 5m 20mm Buis PVC-U Grijs PN16 Lengte: 5m 20mm ERIKS Artikelnr: 10048105
 
Prijs (Per meter):
€ 2,24
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 20mmx2.3mm Buis PVC-U Grijs PN20 Lengte: 5m 20mmx2.3mm ERIKS Artikelnr: 10048318
 
Prijs (Per meter):
€ 6,36
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN10 Lengte: 5m 25mmx1.5mm Buis PVC-U Grijs PN10 Lengte: 5m 25mmx1.5mm ERIKS Artikelnr: 10048089
 
Prijs (Per meter):
€ 2,99
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Grijs PN16 Lengte: 5m 25mmx1.9mm Buis PVC-U Grijs PN16 Lengte: 5m 25mmx1.9mm ERIKS Artikelnr: 10048106
 
Prijs (Per meter):
€ 3,46
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel
Druktrap product: PN10/16/20
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (45 van 45 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende