VDL Bocht 90° in PVC-U druk Serie: 1.06
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.
PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
De maatvoering van het trompeind wordt in een bereik van 0 tot 15% :
- Bocht 90° PVC druk 1.06.063 63 lengte verbinding van 140-145 mm
- Bocht 90° PVC druk 1.06.075 75 lengte verbinding van 162-169 mm
- Bocht 90° PVC druk 1.06.090 90 lengte verbinding van 193-201 mm
VDL
Bocht 90° PVC-U druk 1.06.063 63
ERIKS Artikelnr: 10046020
|
Prijs (Per stuk):
€ 15,00
|
||
VDL
Bocht 90° PVC-U druk 1.06.075 75
ERIKS Artikelnr: 10046021
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,90
|