GF Bocht 90° in PVDF Serie: 018 PN10 - spiegellasfitting
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bocht 90°, SYGEF® Standaard, PVDF, PN10. Uitstekend leidingsysteem oplossing voor veeleisende chemische en water toepassingen, zelfs bij verhoogde temperaturen.Onder andere voor de levering van farmaceutische kwaliteit gezuiverd water (PW) en DI-water, met behulp van heet water stoom of ozon reiniging. Door de uitstekende chemische resistentie het op grote schaal wordt gebruikt in de chemische distributie systemen.
- uitvoering:
- materiaal PVDF.
GF
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.513 PN10 90mm
ERIKS Artikelnr: 11054518
|
Prijs (Per stuk):
€ 252,48
|
||
GF
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.714 PN16 110
ERIKS Artikelnr: 11349853
|
Log in om prijzen te zien | ||
GF
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.517 PN10 160mm
ERIKS Artikelnr: 11054536
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.082,40
|