ProductPage

GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF Kunststoflaseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: T-stuk
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 25mm GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 25mm ERIKS Artikelnr: 11071584
 
Prijs (Per stuk):
€ 29,30
T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 90mm GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 90mm ERIKS Artikelnr: 11016548
 
Prijs (Per stuk):
€ 436,66
T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN10 Kunststoflaseind 160mm GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN10 Kunststoflaseind 160mm ERIKS Artikelnr: 11061843
 
Prijs (Per stuk):
€ 781,30
T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN10 Kunststoflaseind 225mm GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN10 Kunststoflaseind 225mm ERIKS Artikelnr: 11061845
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.342,90
Vorm: T-stuk
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)