ProductPage

GF Bocht 90° voorgeïsoleerd in ABS/COOL-FIT Serie: 001 PN10 zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90° voorgeïsoleerd, zwart, ABS metrisch

  • COOL-FIT ABS Plus is een compleet voorgeïsoleerd leidingsysteem voor koel- en koudetechnische toepassingen Het systeem is gebaseerd op slagvaste en koudebestendige ABS buizen en fittingen. Deze zijn voorgeïsoleerd met hoge kwaliteit PUR materiaal in combinatie met een robuuste en UV bestendige buitenbuis. De 3-in-1 uitvoering reduceert tevens de installatietijd tot een minimum. COOL-FIT is ideaal voor het gebruik in een koude opslagomgeving, in de voedingsmiddelenindustrie (Bijv. brouwerijen, zuivelverwerkers, slachthuizen), in supermarkten en voor koeling in industriële watersystemen of in datacenters..
  • uitvoering:
  • isolatiemateriaal is gemaakt van PUR
  • buitenmantel PE-HD, kleur zwart.
  • compacte constructie
  • aansluitmaat = uitwendige buisdiameter.

Vorm: Bocht
Materiaal: ABS/COOL-FIT
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.108 PN10 32mm x 90mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.108 PN10 32mm x 90mm ERIKS Artikelnr: 11298264
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,10
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.109 PN10 40mm x 110mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.109 PN10 40mm x 110mm ERIKS Artikelnr: 11298265
 
Prijs (Per stuk):
€ 119,80
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.110 PN10 50mm x 110mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.110 PN10 50mm x 110mm ERIKS Artikelnr: 11298266
 
Prijs (Per stuk):
€ 127,00
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.111 PN10 63mm x 125mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.111 PN10 63mm x 125mm ERIKS Artikelnr: 11298267
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,90
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.112 PN10 75mm x 140mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.112 PN10 75mm x 140mm ERIKS Artikelnr: 11298268
 
Prijs (Per stuk):
€ 200,40
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.113 PN10 90mm x 160mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.113 PN10 90mm x 160mm ERIKS Artikelnr: 11298269
 
Prijs (Per stuk):
€ 244,50
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.114 PN10 110mm x 180mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.114 PN10 110mm x 180mm ERIKS Artikelnr: 11307582
 
Prijs (Per stuk):
€ 359,84
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.116 PN10 140mm x 225mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.116 PN10 140mm x 225mm ERIKS Artikelnr: 11306584
 
Prijs (Per stuk):
€ 492,90
Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.120 PN10 225mm x 315mm GF Bocht 90° voorgeïsoleerd ABS/COOL-FIT zwart 738.001.120 PN10 225mm x 315mm ERIKS Artikelnr: 11321274
 
Prijs (Per stuk):
€ 697,00
Vorm: Bocht
Materiaal: ABS/COOL-FIT
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)