ProductPage

EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig Serie: LBBR../HV6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default Download   URL
Productoverzicht

De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBBR
Compact lineair kogellager (ISO-serie 1) voor diameters van 3 tot 50 mm, eenvoudige persmontage in de lagereenheden, geoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding. De lineair kogellager LBBR is een kogellager met meerdere rijen kogels. Dankzij het unieke ontwerp waarin kunststof en gehard staal worden gecombineerd, beschikt de LBBR over grotere kogels dan andere soortgelijke lagers. Hierdoor is de lager bestand tegen een grotere belasting en gaat deze langer mee. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. LBBR lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Asdiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Lengte (mm)
Uitvoering: Gesloten
Corrosiebestendig: Ja
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 3/HV6-C004 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 3/HV6-C004 ERIKS Artikelnr: 24024241
 
Prijs (Per stuk):
€ 199,23
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 4/HV6-C004 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 4/HV6-C004 ERIKS Artikelnr: 24024250
 
Prijs (Per stuk):
€ 210,15
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 5/HV6-C004 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 5/HV6-C004 ERIKS Artikelnr: 24024258
 
Prijs (Per stuk):
€ 142,73
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 6 A/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 6 A/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024267
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,56
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 8/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 8/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024271
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,78
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 10/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 10/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024224
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,14
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 12/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 12/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024226
 
Prijs (Per stuk):
€ 30,02
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 14/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 14/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024229
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,64
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 16/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 16/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024232
 
Prijs (Per stuk):
€ 31,22
Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 20/HV6 EWELLIX Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig LBBR 20/HV6 ERIKS Artikelnr: 24024235
 
Prijs (Per stuk):
€ 36,00
Voorraadartikel
Asdiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Lengte (mm)
Uitvoering: Gesloten
Corrosiebestendig: Ja
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende