ProductPage

EWELLIX Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting Serie: LBCF..A-2LS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default Download   URL
Productoverzicht

De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBCF
Open ontwerp lineair kogellager (ISO-serie 3) voor diameters van 12 tot 50 mm. Geoptimaliseerd voor geluidsarme en wrijvingsarme bewegingen, tolerantie voor kleine uitlijnfouten. Vanwege het open design is de LBCF A geschikt voor assen voorzien van (gedeeltelijke) as ondersteuning. LBCF lineaire kogellagers zijn een zelfinstellende versie van het open LBCT-ontwerp. Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in toepassingen waar meerdere assteunen of een doorlopende assteun nodig om asbuigen te voorkomen. Vanwege het open ontwerp is één kanaalsegment geëlimineerd. Dit heeft echter geen significant effect op zijn draagvermogen. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. Niet-afgedichte lagers zijn voorzien van contactloze schilden om het lager te beschermen tegen grote verontreinigende deeltjes. LBCF lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.

Voorraadartikel
Asdiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Lengte (mm)
Uitvoering: Open, zelfinstellend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting LBCF 20 D-2LS EWELLIX Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting LBCF 20 D-2LS ERIKS Artikelnr: 23773092
 
Prijs (Per stuk):
€ 83,42
Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting LBCF 40 A-2LS EWELLIX Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting LBCF 40 A-2LS ERIKS Artikelnr: 23773097
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,18
Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting LBCF 50 A-2LS EWELLIX Kogelbus Open, zelfinstellend Met afdichting LBCF 50 A-2LS ERIKS Artikelnr: 12136618
 
Prijs (Per stuk):
€ 233,23
Voorraadartikel
Asdiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Lengte (mm)
Uitvoering: Open, zelfinstellend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)