HUVEMA Tafelboormachine UNIMAX 2T - 20 mm 230V
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Krachtige, nauwkeurige universele tafelboormachine met een breed scala aan toepassingen
Hoogteverstelling en klemming vanaf de voorkant
Asblok draaiend over 360 °
Omkeerschakelaar rechts / links draaien
Toerentalinstelling met potentiometer
Netaansluiting 230 V
Eigenschappen:
Boorcapaciteit: 20 mm
Groot toepassingsgebied
Toerentalinstelling met potentiometer
Duitse topkwaliteit
Zeer hoge nauwkeurigheid
Krachtige, nauwkeurige universele tafelboormachine met een breed scala aan toepassingen
Hoogteverstelling en klemming vanaf de voorkant
Asblok draaiend over 360 °
Omkeerschakelaar rechts / links draaien
Toerentalinstelling met potentiometer
Netaansluiting 230 V
Eigenschappen:
Boorcapaciteit: 20 mm
Groot toepassingsgebied
Toerentalinstelling met potentiometer
Duitse topkwaliteit
Zeer hoge nauwkeurigheid