ProductPage
PCE

KÄRCHER Koudwater hogedrukreiniger HD 7/10 CXF

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

De staande HD 7/10 CXF biedt een indrukwekkende mobiliteit, compactheid en superieure prestaties.
De 7/10 CXF is uitgerust met een slang van 15 m op een slanghaspel, een krachtige motor met hoge prestaties en axiaalpomp met drie plunjers, waardoor het apparaat uitstekende prestaties kan neerzetten.
Het beschikt over de vertrouwde KÄRCHER-kenmerken zoals een volledig schokbestendige kunststofbehuizing die de hogedrukpomp beschermt tegen beschadiging en vuil.
Andere uitstekende kenmerken zijn een kabelopbergvak (met stekkervergrendeling) en een handig opbergvak voor de sproeiers aan de achterkant van het apparaat.
De hogedrukreiniger wordt geleverd met een drievoudige sproeier waarmee de waterstraal snel en eenvoudig kan worden aangepast.
U kunt kiezen tussen een puntstraal onder hoge druk, een vlakstraal (25°) onder hoge druk en een vlakstraal onder lage druk.
De vlakstraal onder lage druk (40°) wordt gebruikt om reinigingsmiddel aan te brengen.
De reinigingsmiddeldoseerklep zorgt ervoor dat er voortdurend reinigingsmiddel wordt toegevoegd aan de hogedrukstraal.
Het grote oliereservoir, dat heel belangrijk is voor een goede smering van het apparaat, kan heel eenvoudig worden gecontroleerd vanaf de buitenkant met een kijkglas voor controle van het oliepeil.
De axiaalpomp met drie keramische plunjers en een messing cilinderkop staat garant voor een lange levensduur en lage gevoeligheid voor defecten.