KÄRCHER Systeemonderhoud RM110
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bescherming tegen verkalking voor warmwater hogedrukreinigers met geïntegreerde corrosiebescherming,
speciaal voor het gebruik in nieuwe HDS-apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud.
De nieuwe formule van systeemonderhoud Advance 1 RM 110 ASF biedt naast een verbeterde bescherming
tegen kalkafzettingen in systemen met heetwaterslangen (tot 150 °C)een geïntegreerde corrosiebescherming
voor alle watervoerende elementen.
KÄRCHER
Systeemonderhoud RM 110 ASF 10l
ERIKS Artikelnr: 24049110
Catalogusartikelnr 1: 6.295-303.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 137,66
|