KÄRCHER Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/20-4 MX
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De warmwaterhogedrukreinigers uit de nieuwe midden- en superklassen overtuigen dankzij 6 belangrijke kenmerken.
1. Milieubescherming
Hogere efficiëntie met de nieuwe ECO-stand, serviceschakelaar om de waterhardheid te regelen, turboventilator, nauwkeurige reinigingsmiddeldosering, geavanceerde brandertechnologie en pomp met een hoge efficiëntie.
2. Gebruiksvriendelijkheid
Deze wordt gegarandeerd door een centraal, overzichtelijk ingedeeld bedieningspaneel ontwikkeld voor intuïtieve bediening, een spuitlanshouder, een led-display, een geïntegreerde, wrijvingsarme, 180° draaibare slanghaspel voor een slang van 20 m en nog veel meer.
3. Reinigingsprestaties
Een bijzonder efficiënte reiniging wordt gegarandeerd door gepatenteerde sproeiertechnologie, keramische plunjers, een turboventilator en een hogere pompefficiëntie. Het toebehoren is geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen en precies afgestemd op de noden van de klant.
4. Mobiliteit
Het mobiliteitsconcept bestaat uit twee zwenkwielen, grote rubberen wielen, ergonomische handgrepen, voorzieningen voor verladen met een vorkheftruck, sjorringen en een uitsparing zodat het apparaat kan worden gekanteld voor een maximale manoeuvreerbaarheid.
5. Betrouwbaarheid
Dit wordt gegarandeerd door een uitlaatgasregeling, een corrosiebestendig, buigstijf, robuust chassis, een apparaatbeschermingssysteem, een axiaalpomp met drie keramische plunjers, een warmtebestendige uitlaatgasafvoer en nog veel meer.
6. Onderhoudsvriendelijkheid