MAKITA Bedrijfsstofzuiger L-klasse
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken
Zeer stil door effectieve demping
'Auto' startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines, met enkele seconden naloop
Sterke wielconstructie voor maximale duurzaamheid, inclusief wielrem
Variabele zuigkrachtregeling
Optimale levensduur door zeer robuuste constructie
Professionele stofzuiger voor droog- en natgebruik
Nat zuigen alleen voor incidenteel gebruik en kleine hoeveelheden en alleen met gebruik van het optionele vloeistoffilter (195611-5)
Voorzien van anti-statische stofzuigslang
Voorzien van RVS behuizing
Geschikt voor (stofsoort)/ Hout-, beton- en steenstof
Cap. Vloeistof: 27 l
Cap. stof: 32 l
Kabellengte: 5 m
Opgenomen vermogen: 1050 Watt
Afm. Lxbxh: 552x398x685 mm
Geluidsdrukniveau (LpA): 73 dB(A)
Gewicht (EPTA): 14,5 kg
MAKITA
Bedrijfsstofzuiger L-klasse type VC3210LX1
ERIKS Artikelnr: 12251890
Catalogusartikelnr 1: VC3210LX1 |
Prijs (Per stuk):
€ 539,00
|
||
MAKITA
Stofzuiger L-klasse 230v VC2510LX1
ERIKS Artikelnr: 13419163
|
Prijs (Per stuk):
€ 429,00
|
||
MAKITA
Bedrijfsstofzuiger L-Klasse VC2512L
ERIKS Artikelnr: 12985023
Catalogusartikelnr 1: VC2512L |
Prijs (Per stuk):
€ 189,00
|