MAKITA Bedrijfsstofzuiger M-klasse
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Mag gebruikt worden voor houtstof (beuk en es) en kwartshoudend steen en beton. Als B-label stofzuiger door TNO gecertificeerd = meer mogelijk.Voorzien van nieuw automatische filterreiniging: uitgerust met twee 3-voudig filtersystemen, samengesteld uit een hoofdfilter, demper en voorfilter. Uitgerust met een flowsensor. De machine geeft een geluidssignaal wanneer de luchtstroom verminderd door verstopt filter of volle tank/container. 'Auto' startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines, met enkele seconden naloop. Geschikt voor papier- en kunststofzakken.Voorzien van RVS behuizing. Professionele stofzuiger voor droog- en natgebruik.
Filterreinigingssysteem Double triple filter structure
Luchtverplaatsing 3500l/min
Onderdruk 220mbar
Startautomatiek ja
Antistatisch ja
Afm. lxbxh 552x398x685mm
Opgenomen vermogen 1050Watt
Volt (spanning) 230V
Var. toerenregeling (draaiknop) ja
Kabellengte5,0mStofklasse M
Gewicht (EPTA)16,9kg
Geluidsdrukniveau (LpA) 72dB(A)
Geluidsdrukniveau (K) 2,5dB(A)
Max. aansluitwaarde 2400 / 2600Watt
Cap. stof 32l
Cap. vloeistof 27l