|
KÄRCHER
Karcher 6.902-104.0 zuigmond 45° rubber DN 35
ERIKS Artikelnr: 23887696
Catalogusartikelnr 1: 6.902-104.0
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "karcher zuigmond 45° rubber dn 35",
"item_id": "gr0000000855596",
"material_number": "23887696",
"price": "58.18",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "karcher zuigmond 45° rubber dn 35",
"item_id": "gr0000000855596",
"material_number": "23887696",
"price": "58.18",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KÄRCHER
Karcher 6.902-017.0 reductiestukken DN 40/35 - kunststof
ERIKS Artikelnr: 23887665
Catalogusartikelnr 1: 6.902-017.0
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "karcher reductiestukken dn 40/35 kunststof",
"item_id": "gr0000000856028",
"material_number": "23887665",
"price": "11.85",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "karcher reductiestukken dn 40/35 kunststof",
"item_id": "gr0000000856028",
"material_number": "23887665",
"price": "11.85",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
KÄRCHER
Karcher 6.902-081.0 zuigbuis RVS DN 40 0,5 m
ERIKS Artikelnr: 23887691
Catalogusartikelnr 1: 6.902-081.0
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "karcher zuigbuis rvs dn 40 0,5 m",
"item_id": "gr0000000862322",
"material_number": "23887691",
"price": "39.5",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "karcher zuigbuis rvs dn 40 0,5 m",
"item_id": "gr0000000862322",
"material_number": "23887691",
"price": "39.5",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
KÄRCHER
Karcher 6.902-059.0 aansluitstuk schroefbaar DN 35 - elektrisch gereedschap
ERIKS Artikelnr: 23887679
Catalogusartikelnr 1: 6.902-059.0
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "karcher aansluitstuk schroefbaar dn 35 elektrisch gereedschap",
"item_id": "gr0000000864506",
"material_number": "23887679",
"price": "8.43",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "karcher aansluitstuk schroefbaar dn 35 elektrisch gereedschap",
"item_id": "gr0000000864506",
"material_number": "23887679",
"price": "8.43",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
KÄRCHER
Karcher 6.902-095.0 aansluitstuk schroefbaar DN 35 - elektrisch gereedschap
ERIKS Artikelnr: 23887695
Catalogusartikelnr 1: 6.902-095.0
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "karcher aansluitstuk schroefbaar dn 35 elektrisch gereedschap",
"item_id": "gr0000000866358",
"material_number": "23887695",
"price": "15.22",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "karcher aansluitstuk schroefbaar dn 35 elektrisch gereedschap",
"item_id": "gr0000000866358",
"material_number": "23887695",
"price": "15.22",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
KÄRCHER
Karcher 6.902-154.0 zuigbuis metaam DN 35 0,5 m
ERIKS Artikelnr: 23887673
Catalogusartikelnr 1: 6.902-046.0
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "karcher zuigbuis metaam dn 35 0,5 m",
"item_id": "gr0000000868860",
"material_number": "23887673",
"price": "32.65",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "karcher zuigbuis metaam dn 35 0,5 m",
"item_id": "gr0000000868860",
"material_number": "23887673",
"price": "32.65",
"item_brand": "kärcher",
"item_category":"machines",
"item_category2":"vacuum cleaners",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000559_0238_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|