KÄRCHER Stofzuiger T 7/1 classic
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Extreem licht gewicht (3,5 kg) en fluisterstil (63dB).
Moeiteloze bediening en beter voor de gezondheid.
Excellente prijs-kwaliteitverhouding en Professionele schoonmaak.
Sterke zuigkracht (230 mbar vacuüm).
Robuust ontwerp - Lange levensduur.
Standaard toebehoren:
Zuigslang (2m)
Verlengbuizen (3x 0,35m)
Omschakelbare vloerzuigmond (270mm)
Vliesfilterzak