COMPAC Werkplaatspers met voet- of handpomp modelserie FP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Werkplaatspers met voet- of handpomp
• Grote robuuste zuiger tot 50 mm diameter (maat F)
• Extra lange slag tot 240 mm (maat D)
• Drukkracht tot 25 ton
• Zijwaarts verplaatsbare drukcilinder
• Pneumatische arbeidsslag en retour (bij model FP20–HP25)
• Pneumatische sneltakel met voetschakelaar (FP20–HP25)
• Aftapfunctie per voet of in de greep ingebouwd
• 2 V-blokken en een eenvoudig afleesbare manometer standaard
COMPAC
Pers voor atelier FP20 met voetpomp 20 t
ERIKS Artikelnr: 12328276
Catalogusartikelnr 1: 3060.1615 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.560,00
|
||
COMPAC
Pers voor atelier FP25 met voetpomp 25 t
ERIKS Artikelnr: 12328277
Catalogusartikelnr 1: 3060.1605 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.692,80
|
||
COMPAC
Pers voor atelier FP50 met voetpomp 50 t
ERIKS Artikelnr: 12328278
Catalogusartikelnr 1: 3060.1630 |
Prijs (Per stuk):
€ 4.110,40
|