HUVEMA Aluminium afkortzaag - HU 400 ALU
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Manuele cirkelzaagmachine met een zaagblad van 400 mm.
Geschikt voor het zagen van zowel massieve als holle materialen van aluminium of PVC
Deze gebruiksvriendelijke zaagmachine heeft een zeer hoog toerental om probleemloos aluminium en PVC door te zagen
De zaagmachine is geproduceerd in Europa en van hoogwaardige kwaliteit
Deze cirkelzaagmachine is voorzien van een draaigreep met grendel voor snelle positionering van het zaagblad naar 0° en 45° rechts en links. De schijf om de kop in verstek te draaien wordt geleid over rollen. Ook heeft de kop de mogelijkheid het zaagblad links tot 45° te kantelen. De as van het zaagblad wordt geleid over lagers, voor een zeer soepele beweging van het zaagblad om de as. De zaagmachine is voorzien van dubbele handbediende klemming met zowel fijn- als snelverstelling. De voorste bekken zijn gemaakt van teflon, zodat er geen afdrukken op het materiaal worden achtergelaten. De machine wordt geleverd inclusief onderstel, zaagblad, aanslag én 1 geleider arm met rol voor het materiaal.
Eigenschappen:
- Europese kwaliteit
- CE markering
- Inclusief onderstel
- Inclusief zaagblad
- Inclusief aanslag
- Inclusief geleider arm
- Inclusief koelpomp
- Inclusief set gereedschap